Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2VS08-03AS

Hex Union Elbow

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2VS08-03AS
Rubix:10250255
gyártó:KQ2VS08-03AS
EAN:3618036042795
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 8mm, R3/8, KQ2VS08-03AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Hexagon socket head universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg36 g
Csatlakozás 18
Csatlakozás 28
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre