Burkolt ékszíjak Gates A87 13X2245LP/2215LI HIPOWER

Hi-Power A

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:A87 13X2245LP/2215LI HIPOWER
Rubix:10486113
gyártó:900210087
EAN:5412571050110
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profila/13
Öv számaa87
Belső hossz2215 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES A87 13X2245LP/2215LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900210087


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profila/13
Öv számaa87
Belső hossz2215 mm
Külső hossz2268 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság8 mm
Referenciahossz2245 mm
Keresztmetszet13 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre