Referencia
Gates:E330 38X8467LP/8385LI HIPOWER
Rubix:10485081
gyártó:90062330
EAN:5412571053258

Termék leírás : GATES E330 38X8467LP/8385LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900602330
The wrapped Hi-Power ® V-belt with classic profile has proven its reliability in industrial and agricultural applications. The arched top of the belt prevents "sagging" and twisting of the tensile cords. All tensile cords are in the same plane and carry their share of the load.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Öv száma | e330 |
| Belső hossz | 8467 mm |
| Külső hossz | 8483.6 mm |
| Felső szélesség | 38 mm |
| Magasság | 23 mm |
| Referenciahossz | 8547 mm |
| Keresztmetszet | 25 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
