Burkolt ékszíjak Gates Z58 10X1497LP/1475LI HIPOWER

Hi-Power Z

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:Z58 10X1497LP/1475LI HIPOWER
Rubix:10483553
gyártó:900110058
EAN:5414465671470
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilz/10
Öv számaz58
Belső hossz1475 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES Z58 10X1497LP/1475LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900110058


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilz/10
Öv számaz58
Belső hossz1475 mm
Külső hossz1513 mm
Felső szélesség10 mm
Magasság6 mm
Referenciahossz1497 mm
Keresztmetszet10 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre