Keskeny fogazott ékszíj Optibelt XPA 1500
High performance wedge belts - raw edge, moulded cogged
Lásd a műszaki információkatReferencia
Optibelt:XPA 1500
Rubix:214446
gyártó:1775239
EAN:4014486259100





Műszaki összefoglalás
| Profil | xpa |
|---|---|
| Referenciahossz | 1500 mm |
| Külső hossz | 1518 mm |
Termék leírás : Optibelt Ékszíj XPA 1500
The maintenance-free optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S is one of the most powerful drive belts on the market. Its innovative design opens up new possibilities in the design of friction-locked drives, even on the smallest disc diameters, in extreme temperature ranges and at the highest speeds.
Wedge Belts - raw edge, cogged
Erősségek
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 26x172x172 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 159 g |
| Profil | xpa |
| Referenciahossz | 1500 mm |
| Külső hossz | 1518 mm |
| Felső szélesség | 12.7 mm |
| Magasság | 10 mm |
| Belső hossz | 1455 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre