Referencia
Mitutoyo:528-106
Rubix:10159408
EAN:4055086002918
Termék leírás : Mitutoyo élvonalzó, DIN874/2, acél 400mm
The rules are Particularly suitable for checking surface flatness.
Erősségek
With insulation.
Alkalmazások
Measuring edge hardened, rectified and finely lapped, in special steel. Technical features: Accuracy (20°) compliant with DIN 874 bevel profile with angle: 60°
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 400 mm |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre