Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HMVD-RP/FP-DL63

HMVD basic kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HMVD-RP/FP-DL63
Rubix:522888
gyártó:566880
EAN:4052568214777
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Alap készlet HMVD-RP/FP-DL63 566880


basic kit HMVD-RP/FP-DL63 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=4300 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Materials information for adapter=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Basic kit HMVD-RP/FP-DL63 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=4300 g, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Material information adapter=(* aluminum wrought alloy, * anodized)

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre