Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HMVM-RP/FP-DL25/40

HMVM basic kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HMVM-RP/FP-DL25/40
Rubix:530820
gyártó:539656
EAN:4052568177898
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Alap készlet HMVM-RP/FP-DL25/40 539656


basic kit HMVM-RP/FP-DL25/40 For multi-axis modular systems from the handling and assembly technology range. Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=600 g, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for adapter=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Basic kit HMVM-RP/FP-DL25/40 for multi-axis modular systems in assembly and handling technology. Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=600 g, Material note=copper- and PTFE-free, Material information Adapter=(* aluminium wrought alloy, * anodized)

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre