Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HNA-20
HNA foot mounting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:HNA-20
Rubix:93636
gyártó:537239
EAN:4052568049195
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Talp.felerosít. HNA-20 537239
Foot Mounting HNA-100 For ADN and AEN compact cylinders Size=100, Based on the standard=ISO 21287, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=814 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 35x35x26 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 75 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre