Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HNA-80

HNA foot mounting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HNA-80
Rubix:531084
gyártó:537249
EAN:4052568088040
HNA-80 Foot mounting

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Talp.felerosít. HNA-80 537249


Foot Mounting HNA-100 For ADN and AEN compact cylinders Size=100, Based on the standard=ISO 21287, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=814 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg610 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre