Kapcsoló rögzítő Elesa+Ganter GN 832.2-55-A-NI
Hook clamps, Steel, Stainless Steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Elesa+Ganter:GN 832.2-55-A-NI
Rubix:10426829
gyártó:832.2-55-A-NI
EAN:4045525452497





Műszaki összefoglalás
| Kivitelezés | ausführung ohne bohrung, blank zum anschweißen |
|---|
Termék leírás : GN 832.2-55-A-NI
Hook clamps GN 832.2 are used for the secure holding of flaps, container lids, machine coverings and similar applications. The clamping stroke exceeds the dead centre point which makes them vibration proof. Due to the elasticity of the pulling latch the components to be linked are held in position. The loads specified in the above table are simply guide line values for a nominal static pulling force which the lock can withstand. Depending on the conditions under which these hook clamps are used such as vibration or shock loads, the pulling force can be adversely affected. The catch bracket is included.
Technikai információk
Jellemzők
| Kivitelezés | ausführung ohne bohrung, blank zum anschweißen |
|---|---|
| Alak | a |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre