Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz SKF FYK 508

Housing for insert bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FYK 508
Rubix:249759
gyártó:6460
EAN:7316571118925
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Szélesség39 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF FYK 508 csapágyház


These square flanged housings for insert bearings are made of composite material and are chemical resistant, lightweight and strong. These housings have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments for extended periods without maintenance.

Erősségek

•Chemical Resistant
Lightweight
Strong

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)39x130x152 mm
Logisztikai Tömeg301,3 g
Belső átmérő80 mm
Szélesség39 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság101.5 mm
Magasság25.5 mm
Külső átmérő115.9 mm
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre