Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HPV-14-20-A

HPV Feed Separator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HPV-14-20-A
Rubix:531612
gyártó:529351
EAN:4052568015657
HPV-14-20-A Feed separator

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Adagoló zsilip HPV-14-20-A 529351


Feed separator HPV-14-20-A Integrated SME-8-.../ SMT-8-... sensors. Optimised, accurate adaptation option with ZBH centring sleeves. Stroke=20 mm, Piston diameter=14 mm, Max. replacement accuracy=0,3 mm, Max. stem backlash Sx=0,05 mm, Max. stem backlash Sz=0,03 mm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)150x35x80 mm
Logisztikai Tömeg337 g
Csatlakozás 1m5
Hengerátmérő14 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre