Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HPV-22-30-A

HPV Feed Separator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HPV-22-30-A
Rubix:505375
gyártó:529353
EAN:4052568015664
HPV-22-30-A Feed separator

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Adagoló zsilip HPV-22-30-A 529353


Feed separator HPV-22-30-A Integrated SME-8-.../ SMT-8-... sensors. Optimised, accurate adaptation option with ZBH centring sleeves. Stroke=30 mm, Piston diameter=22 mm, Max. replacement accuracy=0,3 mm, Max. stem backlash Sx=0,05 mm, Max. stem backlash Sz=0,03 mm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1128 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre