Rugalmas tengelykapcsoló Mecaline 866335

HRC H type hub

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:866335
Rubix:10173111
EAN:3660338204807
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : HRC tengelykapcsoló agy HRC130 EXT


Mecaline HRC couplings are designed for use in a wide variety of general applications, a taper bush version enables a quick and simple assemby without specialist tools. Couplings cater for incidental angular, parallel and azial misalignment and absorb shock loads.
HRC COUPLING HUB HRC130 EXT

Erősségek

Cast Iron

Alkalmazások

Power transmission and for shaft mis-alignment

Technikai információk


Jellemzők
Méret130
Min. hőfok-40 °C
Max. hőfok100 °C
Külső átmérő130 mm
Névleges nyomaték315 N.m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre