Rugalmas tengelykapcsoló Mecaline 866356

Pilot bore tyre coupling Hubs

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:866356
Rubix:10173119
EAN:3660338204982
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Gumiabroncsos tengelykapcsoló agy - 070


Tyre coupling hub with a pilot bore which can be re-bored and keyed to the desired diameter. Tyre couplings can accommodate simultaneous misalignment in all planes without imposing undue loads on ajacent bearings
070 B pilot bore hub

Erősségek

GG25 Cast Iron

Alkalmazások

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technikai információk


Jellemzők
Méret70
Min. hőfok-15 °C
Max. hőfok70 °C
Külső átmérő144 mm
Névleges nyomaték62 N.m
Max. sebesség3600 rpm
Szögeltolás4 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre