Csavaros fúró Spartex 863981
Hss cylindrical laminated drill bit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:863981
Rubix:10180531
EAN:3660338184468


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 4.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 80 mm |
| Vágási hossz | 47 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : 4,6 MM-ES KOVÁCSOLT FÚRÓGÉP - HSS FÚRÁS
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 4.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 80 mm |
| Vágási hossz | 47 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Bedöntési szög | 25 ° |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 4.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre