Referencia
Beta Tools:425/1
Rubix:10432112
gyártó:004250010
EAN:8014230086859

Termék leírás : BETA 425/1 Lépcsos lemezfúró, HSS
HSS steel stepped cutters
Erősségek
HSS steel stepped cutters
Alkalmazások
Drilling and threading tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 19 g |
| Vágóanyag | hss |
| Min. átmérő | 4 mm |
| Max. átmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
