Referencia
Walter Titex:DA110-08-05.100U0-WZ90AJ
Rubix:10025288
gyártó:7506466
EAN:4031132425023

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 5.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 86 mm |
| Vágási hossz | 44 mm |
Termék leírás : WALTER hengeres szárú csigafúró, HSS, 8xD, TiN, DIN338 d5,1mm
HSS twist drills DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2008in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 5.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 86 mm |
| Vágási hossz | 44 mm |
| Szár típus | hengeres |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre