Csatlakozók / Kábelek Festo HSW-16-AP-SD

HSW Handling module

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HSW-16-AP-SD
Rubix:528024
gyártó:540235
EAN:4052568178840
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Handling modul HSW-16-AP-SD 540235


handling Module HSW-16-AP-SD Pick and Place for rePositioning parts at an angle of 90°, with protective cover. Working stroke=20 - 35 mm, Size=16, Max. linear stroke at 90° swivel angle=175/175 mm, Z stroke=80 - 100 mm, Cushioning=(* CC: Shock absorber at both ends, * Soft characteristic)
Handling module HSW-16-AP-SD Pick & Place for repositioning parts at a 90° angle, with protective cover. Arbeitshub=20 - 35 mm, Baugröße=16, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=175/175 mm, Z-Hub=80 - 100 mm, Dämpfung=(* CC: shock absorbers on both sides, * soft characteristic)

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre