Stopper aktuátorok Festo DYHR-20-50-Y5
Hydraulic Cushioning Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DYHR-20-50-Y5
Rubix:521524
gyártó:1155693
EAN:4052568227814

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Olajfékhenger DYHR-20-50-Y5 1155693
Hydraulic cushioning cylinder DYHR-20-50-Y5 Size=20, Stroke=50 mm, Cushioning=adjustable, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* single-acting, * pushing action)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 459,45 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 50 mm |
| Hengerátmérő | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre