Referencia
SKF:HMV 64E
Rubix:93978
EAN:7316577014382


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 322 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 428 mm |
| Szélesség | 53 mm |
Termék leírás : Egyéb csapágy tartozékok HMV 64E [SKF]
Hydraulic nut
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 322 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 428 mm |
| Szélesség | 53 mm |
| Belső ment | tr 320x5 |
| Sorozat | e series |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre