Hidraulikus gépemelő Spartex 880589
HYDRAULIC TOE JACK
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:880589
Rubix:10179087
EAN:3660338339547

Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX Körömmel emelo hidraulikus emelo 5T
Solid construction with epoxy finish
Discharge screw for a smooth and safe lowering of loads
Lever can be rotated 180°. Lifts heavy loads
Takes the load flush from the ground or possibly on the jack head
Can be used in all positions.
Discharge screw for a smooth and safe lowering of loads
Lever can be rotated 180°. Lifts heavy loads
Takes the load flush from the ground or possibly on the jack head
Can be used in all positions.
Hydraulic toe jack 5T
Technikai információk
Jellemzők
| Emelési magasság | 573 mm |
|---|---|
| Maximális munkaterhelés WLL | 5000 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre