Belső gyűrűk INA IR50X55X20-EGS

Inner ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:IR50X55X20-EGS
Rubix:559161
gyártó:0000304730000
EAN:4012802697964
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA IR50X55X20-EGS Belso gyuru


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Erősségek

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Alkalmazások

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x55x55 mm
Logisztikai Tömeg62 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség20 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre