Belső gyűrűk SKF IR 12X15X16

Inner Rings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:IR 12X15X16
Rubix:215936
gyártó:9568
EAN:7316577123718
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 12X15X16

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő15 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Belso gyuruk IR 12X15X16 [SKF]


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x15x15 mm
Logisztikai Tömeg8 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő15 mm
Szélesség16 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre