Referencia
SKF:IR 15X20X13
Rubix:212945
gyártó:9588
EAN:7316577124081


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Termék leírás : Belso gyuruk IR 15X20X13 [SKF]
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 13x20x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 14 g |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre