Belső gyűrűk SKF IR 35X40X20.5

Inner Rings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:IR 35X40X20.5
Rubix:203918
gyártó:345010
EAN:7316573962090
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 35X40X20,5

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség20.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Belso gyuruk IR 35X40X20.5 [SKF]


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20,5x40x40 mm
Logisztikai Tömeg46 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség20.5 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető