Szelepek - elektromos kiegészítők / alkatrészek SMC EX260-SEN1

Interface Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:EX260-SEN1
Rubix:10249556
gyártó:EX260-SEN1
EAN:3618036111170
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC SI-egység EtherNet/IP, 32 PNP, EX260-SEN1


Centralised & compact serial transmission system for output
Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Up to 32 solenoids, up to 24 stations
Applicable valve series: new SY, JSY, VQC, S0700, SV
Up to IP67 enclosure compliant.
•Centralised & compact serial transmission system for output
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.

Protocol: EN (EtherNet/IP)
Output Polarity/Communication Connector: 1 [32 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]

Erősségek

Cost-effective fieldbus solution for output
Compatible with SY, SV, VQC and S0700
Protocols: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre