Kör keresztmetszetű hengerek SMC C96SDB50-160C

ISO 15552 C96 series cylinders

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:C96SDB50-160C
Rubix:10245043
gyártó:C96SDB50-160C
EAN:3618035473187
C96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion and Bumper Cushion

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket160 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-15552 henger, átm.50, löket 160mm, C96SDB50-160C


ISO 15552 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, smooth, with lock unit, ATEX.
C96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion and Bumper Cushion Configurator

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1722 g
Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket160 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre