Kör keresztmetszetű hengerek SMC C96SDB80-350C
ISO 15552 C96 series cylinders
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:C96SDB80-350C
Rubix:10242710
gyártó:C96SDB80-350C
EAN:3618035469319
Termék leírás : SMC ISO-15552 henger, átm.80, löket 350mm, C96SDB80-350C
ISO 15552 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, smooth, with lock unit, ATEX.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, smooth, with lock unit, ATEX.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 80 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 350 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre