Kör keresztmetszetű hengerek Aventics R480140572
ISO 15552, series CCL-IS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Aventics:R480140572
Rubix:592567
EAN:3666750038525
Termék leírás : R480140572 - ICL-DA-050-0025-MM-M00B111W000TWWC10S
ISO 15552, Series CCL-IS
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 50 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre