Kör keresztmetszetű hengerek Aventics R480153420

ISO 15552, series CCL-IS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Aventics:R480153420
Rubix:591615
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket200 mm

Termék leírás : R480153420 - ICL-DA-063-0200-MM-M00B111W000TWWC10S


Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket200 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre