Kör keresztmetszetű hengerek Aventics R480156543

ISO 15552, series CCL-IS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Aventics:R480156543
Rubix:591614
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket160 mm

Termék leírás : R480156543 - ICL-DA-032-0160-MM-M00B111W000TWWC10S


Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket160 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre