• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Motorvezérlés egyéb
    7. R480646361 - CSL-DA-016-0080-SC-3-0-000-ISO-BAS

    Motorvezérlés egyéb Aventics R480646361

    ISO 6432, Series CSL-RD

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:R480646361
    Rubix:590624
    brand logo
    brand logo

    Műszaki összefoglalás

    Hengerlöket80 mm

    Termék leírás : R480646361 - CSL-DA-016-0080-SC-3-0-000-ISO-BAS


    Technikai információk


    Jellemzők
    Hengerlöket80 mm
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    R402000997 - GSU-DA-025-0400R480154708 - RTC-DA-032-0300-CG-MM00S00BLP000P0P0Dugattyúr. nélk. h., átm. 16, löket 450 mm centralizált csocMY1B10G-700SMC Dugattyúrúd nélküli henger MY1M63G-400Dugattyúr. nélk. h., átm. 16, löket 1000 mm ováldugattyús kiOváldugattyús-henger, átm. 25, löket 20 dugattyúrúdvég külsoSMC Rúd-nélküli aktuátorok MY1B40TFG-500ZSMC Dugattyú nélküli henger, átméro 6, löket 150, CY3R6-150Dugattyúr. nélk. h., átm. 16, löket 200 mm ováldugattyús kivR480147023 - RTC-DA-050-0900-BV-MM00S00BLP000P0P0SMC Dugattyú nélküli henger, átméro 15, löket 200, CY3R15-200SMC Mágnesdug.szánegység,átm.32 löket 100mm, CY1SG32TF-100ZSMC Dugattyúrúd nélküli munkahenger MY1M25TFG-1500SMC Dugattyú nélküli henger, átméro 32, löket 450, CY3R32TF-450
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe