• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Normál pneumatikus henger
    7. ISO-henger, kör keresztmetszetu, mágnesgyuruvel, kettos muk.

    Normál pneumatikus henger SMC CD85N12-400-B-X2018

    Iso Cylinder

    Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

    Referencia

    SMC:CD85N12-400-B-X2018
    Rubix:10250375
    gyártó:00765180
    brand logo
    brand logo

    Dokumentumok

    Termék leírás : ISO-henger, kör keresztmetszetu, mágnesgyuruvel, kettos muk.


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC ISO-15552 henger,átm.32,löket 75mm, CP96SDB32-75CSMC ISO-15552 henger,átm.80,löket 520mm, CP96SDB80-520CSMC ISO-15552 henger,átm.63,löket 1110mm, CP96SDB63-1110C0822010667 - KHZ-DA-050-0050-MSMC ISO-15552 henger,átm.63,löket 870mm, CP96SDB63-870CSMC ISO-henger, átm.16, löket 50, kettos muködésu, C85N16-50SMC ISO-15552 henger,átm.50,löket 1370mm, CP96SDB50-1370CSMC ISO-henger, átm.12,löket 25, kettos muködésu, CD85N12-25C-BMECALINE 895855 CYLINDER ISO15552 D32 C250 D MSMC ISO-henger, átm.25,löket 100, kettos muködésu, CD85N25-100-B-XC6ANORGREN RT/57225/M/40 Kör keresztmetszetu hengerSMC ISO-henger,átm.12,löket 20,egyszeresmuk., CD85N12-20S-BFESTO Szabv. henger DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R 1781072SMC ISO-henger, átm. 8, löket 80, kettos muködésu, CD85KN8-80-BFESTO Szabv. henger DSNU-16-50-PPS-A 559265
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe