Referencia
SMC:C96SDB50-1200C
Rubix:10245066
gyártó:C96SDB50-1200C
EAN:3618035473439
Termék leírás : SMC ISO-15552 henger, átm.50, löket 1200mm, C96SDB50-1200C
Erősségek
•Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available
Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 50 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 1200 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre