Normál pneumatikus henger SMC C85N16-80C

ISO Cylinders

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:C85N16-80C
Rubix:10262085
gyártó:C85N16-80C
EAN:3618035493536
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket80 mm

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.16,löket 80, kettos muködésu, C85N16-80C


ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
•Double acting, single rod, crimped cylinder
•Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P
•Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Standard strokes up to 300mm
•Auto switch capable

Magnet: None
Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
Bore Size: Ø16 mm
Stroke: 80
Cushion: C (Air Cushion)
Rod Boot: None
Auto Switch Mounting Type: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Stainless Steel: None
Long Stroke: None

Erősségek

Double acting, single rod, crimped cylinder.
Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P.
Bore sizes:8,10,12,16,20,25.
Standard strokes up to 300mm.
Auto switch capable

Alkalmazások

Reduced friction double effect hydraulic cylinder, single-rod, for collar detectors.

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket80 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre