Normál pneumatikus henger Festo CRDSNU-B-20-200-PPS-A-MG-A1

ISO henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CRDSNU-B-20-200-PPS-A-MG-A1
Rubix:10193557
gyártó:8073972
EAN:4052568298081
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket200 mm

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger CRDSNU-B-20-200-PPS-A-M& 8073972


A DSNUP-16-100-P-A szabványos henger polimer kupakból, sima műanyag csapágyból és alumínium hengertestből áll. Lökethossz = 100 mm, dugattyúátmérő = 16 mm, dugattyúrúd menete = M6, lengéscsillapítás = P: rugalmas lengéscsillapító gyűrűk/lemezek mindkét végén, beszerelési helyzet = tetszőleges

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket200 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre