Lefúvató szelepek Festo J-5-1/4-B-EX

J Valve Tiger 2000

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:J-5-1/4-B-EX
Rubix:531207
gyártó:536044
EAN:4052568170738
J-5-1/4-B-EX Pneumatic valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Pneu.szelep J-5-1/4-B-EX 536044


Pneumatic valve J-5-1/4-B-EX 5/2-way valve, bistable, pneumatically operated Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg352 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre