Pneumatikus irányított szelep Festo JMEBH-5/2-1/8-P-S-B-110AC
JMEBH Valve Midi Pneumatics
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:JMEBH-5/2-1/8-P-S-B-110AC
Rubix:533322
gyártó:173055
EAN:4052568141370

Termék leírás : Festo JMEBH-5/2-1/8-P-S-B-110 mágnesszelep - 173055
Solenoid valve JMEBH-5/2-1/8-P-S-B-110AC With solenoid coils and manual override, without plug sockets. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=17,8 mm, Standard nominal flow rate=650 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 156 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre