Referencia
Optibelt:2-SPB 2650
Rubix:613468
gyártó:1804268
EAN:4014486192889





Termék leírás : OPTIBELT 2-SPB 2650 Átlapolt ékszíj - 1804268
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1383 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Referenciahossz | 2650 mm |
| Bordák száma | 2 |
| Magasság | 15.6 mm |
| Felső szélesség | 38 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
