Referencia
Optibelt:2-SPC 5300
Rubix:609211
gyártó:1980143
EAN:4014486421170





Termék leírás : OPTIBELT 2-SPC 5300 Átlapolt ékszíj - 1980143
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5883 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Referenciahossz | 5300 mm |
| Bordák száma | 2 |
| Magasság | 22.6 mm |
| Felső szélesség | 51 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
