Referencia
Optibelt:5-5V 2240 BP
Rubix:10471827
gyártó:1917064
EAN:4014486397475




Termék leírás : OPTIBELT 5-5V 2240 BP Átlapolt ékszíj - 1917064
The new, wrapped high-performance wedge belt optibelt BLUE POWER has a high-strength aramid cord and as an individual belt, as a set or as a kraftband is particularly suited for large, very heavily loaded drives. The capacity of an optibelt BLUE POWER wedge belt is about twice that of a wedge belt with standard technical design. This corresponds to additional performance of up to 100%.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7197 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Külső hossz | 224 '' |
| Bordák száma | 5 |
| Belső hossz | 5618.6 mm |
| Felső szélesség | 87.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
