Referencia
Optibelt:5-3VX 900
Rubix:609076
gyártó:1573216
EAN:4014486284638




Termék leírás : OPTIBELT 5-3VX 900 Átlapolt fogazott ékszíj - 1573216
The optibelt SUPER KBX-POWER kraftbands are made up of optibelt SUPER X-POWER V-belts and are joined together with a top surface which is highly resistant to wear and tear. optibelt SUPER KBX-POWER kraftbands display a tension behaviour which is clearly more favourable in comparsion with canventional raw edge kraftbands. These kraftbands are used with up to five ribs or as a combination of sets.
Kraftbands - raw edge, cogged
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Külső hossz | 900 '' |
| Bordák száma | 5 |
| Belső hossz | 2286 mm |
| Felső szélesség | 182.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
