Referencia
Optibelt:5-8V 2360 BP
Rubix:10471807
gyártó:1548575
EAN:4014486397697




Termék leírás : OPTIBELT 5-8V 2360 BP Átlapolt ékszíj - 1548575
The new, wrapped high-performance wedge belt optibelt BLUE POWER has a high-strength aramid cord and as an individual belt, as a set or as a kraftband is particularly suited for large, very heavily loaded drives. The capacity of an optibelt BLUE POWER wedge belt is about twice that of a wedge belt with standard technical design. This corresponds to additional performance of up to 100%.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22118 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Külső hossz | 2360 '' |
| Bordák száma | 5 |
| Belső hossz | 59824 mm |
| Felső szélesség | 143 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
