Tartozékok és alkatrészek tengelykapcsolókhoz Festo KD4-1/2-A

KD coupling socket

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:KD4-1/2-A
Rubix:467311
gyártó:2145
EAN:4052568017965
KD4-1/2-A Quick coupling socket

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Gyorscsatlakozó KD4-1/2-A 2145


Quick coupling socket KD4-1/2-A Self-closing Nominal size=10 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1301 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)44x28x28 mm
Logisztikai Tömeg76,32 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre