Normál pneumatikus henger Festo DSNU-10-80-P-A

Kerek henger, kétoldali működtetésű DSNU

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSNU-10-80-P-A
Rubix:530612
gyártó:19187
EAN:4052568009403
DSNU-10-80-P-A Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSNU-10-80-P-A 19187


Rendkívül erős, az ISO 6432 szabványnak megfelelő henger, önbeálló végütközés-csillapítással és számos kiegészítővel.

Erősségek

- Kiváló teljesítmény és hosszú várható élettartam
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)168x22x17 mm
Logisztikai Tömeg56,73 g
Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket80 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre