Normál pneumatikus henger Festo DSNU-20-100-P-A
Kerek henger, kétoldali működtetésű DSNU
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSNU-20-100-P-A
Rubix:367773
gyártó:19212
EAN:4052568009427



Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSNU-20-100-P-A 19212
Rendkívül erős, az ISO 6432 szabványnak megfelelő henger, önbeálló végütközés-csillapítással és számos kiegészítővel.
Erősségek
- Kiváló teljesítmény és hosszú várható élettartam
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 236x32x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 252,08 g |
| Hengerátmérő | 20 mm |
| Hengerlöket | 100 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre