Normál pneumatikus henger Festo DSNU-50-40-P-A
Kerek henger, kétoldali működtetésű DSNU
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSNU-50-40-P-A
Rubix:528302
gyártó:196001
EAN:4052568158521



Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kör.km.henger DSNU-50-40-P-A 196001
Rendkívül erős, az ISO 6432 szabványnak megfelelő henger, önbeálló végütközés-csillapítással és számos kiegészítővel.
Erősségek
- Kiváló teljesítmény és hosszú várható élettartam
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1225,3 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 50 mm |
| Hengerlöket | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre