Normál pneumatikus henger Festo DSNU-40-300-PPS-A
Kerek henger, kétoldali működtetésű DSNU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:DSNU-40-300-PPS-A
Rubix:10456302
gyártó:5262773
EAN:4052568422387

Termék leírás : FESTO Kör.km.henger DSNU-40-300-PPS-A 5262773
Rendkívül erős, az ISO 6432 szabványnak megfelelő henger, önbeálló végütközés-csillapítással és számos kiegészítővel.
Erősségek
- Kiváló teljesítmény és hosszú várható élettartam
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 40 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 300 mm |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 80 °C |
| Csatlakozás | g1/4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre